Startseite

FANTON SPA - FME24368 BIFIBRA 3M OS1 LSZH ST-SC - 24368

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24368 BIFIBRA 3M OS1 LSZH ST-SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OS1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450243688

Artikelnummer

FME24368

Herstellernummer

24368

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OS1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Patch cord fibra ottica tipo/modello BIFIBRA 3M OS1 LSZH ST-SC GI