FANTON SPA - FME28253 ARM.RACK PAV. L.800 P.1000 H.2000 42U GR - 28253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Schutzart (IP) - IP30
Tiefe - 1000 mm
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015450282533
Artikelnummer
FME28253
Herstellernummer
28253
Hersteller
FME
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
1000 mm
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2055 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
ja
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
1


