Startseite

FANTON SPA - FME28592 QUADRO PAR.19 L.600 P.400 H.600 12U G

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME28592 QUADRO PAR.19 L.600 P.400 H.600 12U G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 400 mm

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450152898

Artikelnummer

FME28592

Herstellernummer

28592

Hersteller

FME

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

400 mm

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

600 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Armadio per network / server tipo/modello QUADRO E CLOUD 600X400X600 12U P VT GR