FANTON SPA - FME31090 LIN.2M TV CONN.F + O-RING BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F
Kabeltyp - RG 59
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - F
Packung
100 ST
EAN
8015450310908
Artikelnummer
FME31090
Herstellernummer
31090
Hersteller
FME
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
einfach geschirmt
prolunga . cavo coax con connettori "F"+o ring