Startseite

FANTON SPA - FME32020 PRESA COASSIALE D9,5MM BI - 32020

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME32020 PRESA COASSIALE D9,5MM BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Kabeltyp - Coax 12

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8015450320204

Artikelnummer

FME32020

Herstellernummer

32020

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

IEC

Ausführung:

Buchse (Jack)

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Kabeltyp:

Coax 12

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

F-Kompressionsstecker

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Presa coassiale TV dritta Ø 9,5 mm. per cavo Ø max 7,00 mm.