FANTON SPA - FME36020 LIN.3M TV SP/PR D9,5MM+AD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Kabeltyp - RG 59
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8015450360200
Artikelnummer
FME36020
Herstellernummer
36020
Hersteller
FME
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Abschirmung:
einfach geschirmt
Prolunga 3 m. cavo coax spina e presa dritta Ø 9,5 mm. + cod. 32122 adattatore spina/spina


