FANTON SPA - FME62723 PLAF.MIDI OVALE IP65-60W-E27 RO - 62723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - grau
Schlagfestigkeit - IK08
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8015450627235
Artikelnummer
FME62723
Herstellernummer
62723
Hersteller
FME
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
215 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
125 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja


