FANTON SPA - FME62741 PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27 NE - 62741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8015450627419
Artikelnummer
FME62741
Herstellernummer
62741
Hersteller
FME
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
280 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
170 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
132 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
4


