FANTON SPA - FME62742-A PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27+ANELLO GR - 62742-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
5 ST
EAN
8015450001509
Artikelnummer
FME62742-A
Herstellernummer
62742-A
Hersteller
FME
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
296 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
185 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
131 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
100...100 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
4
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


