FANTON SPA - FME62996 GUAINA RACCOGLICAVO M.2 - 62996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
UV-beständig - ja
Packung
12 ST
EAN
8015450629963
Artikelnummer
FME62996
Herstellernummer
62996
Hersteller
FME
Ausführung:
Spiralschlauch
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Wendelbreite:
2000 mm
Guaina raccoglicavo m. 2 in dotazione utensile per inserimento cavi


