FANTON SPA - FME70100 SP.MOB.2P+T 16A 230V 6H CAB.RAP.IP44 - 70100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
EAN
8015450701003
Artikelnummer
FME70100
Herstellernummer
70100
Hersteller
FME
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


