FANTON SPA - FME70145 SP.MOB.3P+N+T 16A 400V 6H CAB.RAP.IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8015450701454
Artikelnummer
FME70145
Herstellernummer
70145
Hersteller
FME
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


