Startseite

FANTON SPA - FME70180 SP.MOB.2P+T 63A 230V 6H IP67 - 70180

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME70180 SP.MOB.2P+T 63A 230V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 2 ST

EAN

8015450701805

Artikelnummer

FME70180

Herstellernummer

70180

Hersteller

FME

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Spina indistriale Argo, IP44, Cablaggio rapido, Bassa tensione 32A.