FANTON SPA - FME70325 SP.PAR.3P+N+T 32A 400V 6H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 380...415 V
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
10 ST
EAN
8015450703250
Artikelnummer
FME70325
Herstellernummer
70325
Hersteller
FME
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380...415 V
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


