Startseite

FANTON SPA - FME71083 PRESA INCASSO 2P17/11 IP44 - 71083

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME71083 PRESA INCASSO 2P17/11 IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450710838

Artikelnummer

FME71083

Herstellernummer

71083

Hersteller

FME

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

Mit Klappdeckel:

ja

Presa civile da incasso dim.50x62mm 2 uscite bipasso 2P+T 16A P17/11 - IP44