FANTON SPA - FME71084 PRESA INCASSO P40 IP44 - 71084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Mit Klappdeckel - ja
Packung
20 ST
EAN
8015450710845
Artikelnummer
FME71084
Herstellernummer
71084
Hersteller
FME
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Mit Klappdeckel:
ja
Presa civile da incasso dim.50x62mm 1 uscita bipasso/tedesca 2P+T 16A - IP44


