Startseite

FANTON SPA - FME71100 PR.MOB.2P+T 16A 230V 6H CAB.RAP.IP44 - 71100

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME71100 PR.MOB.2P+T 16A 230V 6H CAB.RAP.IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450711002

Artikelnummer

FME71100

Herstellernummer

71100

Hersteller

FME

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

nein

Presa industriale CEE serie Argo. Si presenta con un design ricercato e con una forma ergonomica che consente una facile e comoda impugnatura. Adotta un innovativo sistema facilitato per il fissaggio dei cavi, cablaggio in sole due mosse. Il collegamentoelettrico è realizzato da uno specifico contatto a molla che permette una tenuta migliore e più duratura nel tempo. Con Click Block System l’uso del cacciavite è limitato al massimo. I nottolini dei morsetti riportano i caratteristici colori delle diverse polarità, a fianco del morsetto sono stampati a rilievo i simboli delle polarità, in modo da velocizzare il cablaggio elettrico ed eliminare possibili errori di collegamento.