FANTON SPA - FME71107 PR.MOB.2P+T 16A 230V 6H IP44 NEBL - 71107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8015450711071
Artikelnummer
FME71107
Herstellernummer
71107
Hersteller
FME
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
9005
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
nein


