FANTON SPA - FME71160 PR.MOB.2P+T 32A 230V 6H CAB.RAP.IP67 - 71160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
5 ST
EAN
8015450711606
Artikelnummer
FME71160
Herstellernummer
71160
Hersteller
FME
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
nein


