FANTON SPA - FME71164 PR.MOB.3P+T 32A 400V 6H CAB.RAP.IP67 - 71164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
EAN
8015450711644
Artikelnummer
FME71164
Herstellernummer
71164
Hersteller
FME
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
nein


