Startseite

FANTON SPA - FME71195 PR.MOB.3P+N+T 63A 400V IP67+C/PILOTA - 71195

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME71195 PR.MOB.3P+N+T 63A 400V IP67+C/PILOTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 2 ST

EAN

8015450711958

Artikelnummer

FME71195

Herstellernummer

71195

Hersteller

FME

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Spina mobile CEE tipo/modello PR.MOB.3P N T 63A 400V IP67 C PILOTA