FANTON SPA - FME71540 PR.INC.2P+T 16A 230V 6H IP67 - 71540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - blau
Packung
5 ST
EAN
8015450715406
Artikelnummer
FME71540
Herstellernummer
71540
Hersteller
FME
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
200...250 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
78 mm
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Bohrlochabstand vertikal:
88 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Militärausführung:
nein


