Startseite

FANTON SPA - FME71650 PR.IN.INCL.2P+T 16A 230V 6H IP67 - 71650

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME71650 PR.IN.INCL.2P+T 16A 230V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450716502

Artikelnummer

FME71650

Herstellernummer

71650

Hersteller

FME

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsspannung:

200...250 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Oberflächenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

Bohrlochabstand vertikal:

65 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso ARGO inclinata dim.75x85mm 2P+T 16A 230V 6h - IP67