FANTON SPA - FME73101 ADATT.DA S.CEE BLU A 2P17/11 IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter
Geeignet für - CEE 16 A
Packung
12 ST
EAN
8015450731017
Artikelnummer
FME73101
Herstellernummer
73101
Hersteller
FME
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckadapter
Geeignet für:
CEE 16 A
Adattatore industriale IP44 da spina 2P+T 16A CEE blu a 2 prese 2P+T 16A bipasso, costruito in riferimento alla normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2. • Particolarmente adatto per il camping, giardinaggio, per l’allacciamento di attrezzi ed elettro-utensili in genere, in luoghi dove la presa disponibile sia diversa dalla spina montata sull’apparecchio utilizzatore. • L'impiego è consentito unicamente per installazioni mobili temporanee; per installazioni fisse e permanenti prevedere un adeguato impianto elettrico. • Non lasciarlo inserito nelle relative prese se non utilizzato. • Evitare connessioni tra più adattatori. • Gli adattatori con prese civili IP44 diventano con spina inserita IP20.


