FANTON SPA - FME73274 PR.INC.INT.3P+T 32A 400V 6H IP67 FUSIB. - 73274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015450732748
Artikelnummer
FME73274
Herstellernummer
73274
Hersteller
FME
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Presa interbloccata da incasso KEY BLOCK con portafusibili dim.90x180mm 3P+T 32A 400V 6h - IP67


