Startseite

FANTON SPA - FME73340 PR.PAR.INT.2P+T 16A 230V 6H IP67 - 73340

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME73340 PR.PAR.INT.2P+T 16A 230V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450733400

Artikelnummer

FME73340

Herstellernummer

73340

Hersteller

FME

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

nein

Verlustleistung:

3680 W

Presa interbloccata da parete KEY BLOCK dim.90x100mm 2P+T 16A 230V 6h - IP67