FANTON SPA - FME73345 PR.PAR.INT.3P+N+T 16A 400V 6H IP67 - 73345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
EAN
8015450733455
Artikelnummer
FME73345
Herstellernummer
73345
Hersteller
FME
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
nein
Verlustleistung:
6640 W


