Startseite

FANTON SPA - FME73375 PR.PAR.INT.3P+N+T 32A 400V 6H IP67 FUSIB - 73375

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME73375 PR.PAR.INT.3P+N+T 32A 400V 6H IP67 FUSIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450733752

Artikelnummer

FME73375

Herstellernummer

73375

Hersteller

FME

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

nein

Verlustleistung:

13280 W

Presa interbloccata da parete KEY BLOCK con portafusibili dim.90x100mm 3P+N+T 32A 400V 6h - IP67