Startseite

FANTON SPA - FME74184 QUADRO VUOTO IP65 DIM.350 - 74184

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME74184 QUADRO VUOTO IP65 DIM.350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 350 mm

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450741849

Artikelnummer

FME74184

Herstellernummer

74184

Hersteller

FME

Ausführung:

Endverteilerschrank

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

350 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

0

Höhe:

403 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Hauptschalter:

ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Notschalter:

nein

Tiefe:

177 mm

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

nein

Quadro Ulisse vuoto 17 moduli con 3 fori per prese interbloccate dim. 350x403x177 mm. - IP65