Startseite

FANTON SPA - FME74371 QUADRO ASC IP65 DIM.350+CAVO - 74371

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME74371 QUADRO ASC IP65 DIM.350+CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anschlussleistung - 9 kVA

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450743713

Artikelnummer

FME74371

Herstellernummer

74371

Hersteller

FME

Ausführung:

Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussleistung:

9 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

350 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

0

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

403 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

4

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Hauptschalter:

sonstige

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Notschalter:

nein

Tiefe:

177 mm

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

ja

Quadro Ulisse ASC IP55 dim. 350x403x177 mm. con cavo 4 m. e spina 3P+N+T 16A 380V prese: 4 x 2P+T 16A 220V 2 x 3P+T 16A 380V Protezioni: Int. diff./magn. 6kA 30mA