Startseite

FANTON SPA - FME74397 QUADRO ASC IP65 DIM.350+CAVO+SUPP. - 74397

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME74397 QUADRO ASC IP65 DIM.350+CAVO+SUPP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 18 kVA

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450743973

Artikelnummer

FME74397

Herstellernummer

74397

Hersteller

FME

Ausführung:

Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

18 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

350 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

0

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

403 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Hauptschalter:

sonstige

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

3

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Notschalter:

ja

Tiefe:

177 mm

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

ja

Quadro Ulisse ASC IP55 dim. 350x403x177 mm. con cavo 4 m. e spina 3P+N+T 32A 380V Compreso di Supporto, Pulsante di emergenza prese: 3 x 2P+T 16A 220V 2 x 3P+T 16A 380V 1 x 3P+N+T 32A 380V Protez. Gen.: 1 Int. magn. 32A 6kA C 1 Int. diff. 40A 30mA AC Protez. prese: 1 Int. magn. 1P+N 16A 1 Int. magn. 3P 16A Potenza max 18 KW