Startseite

FANTON SPA - FME74706 QUADRO MIDI-MORS.+EMERG. KW 30 - 74706

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME74706 QUADRO MIDI-MORS.+EMERG. KW 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 35 kVA

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450747063

Artikelnummer

FME74706

Herstellernummer

74706

Hersteller

FME

Ausführung:

Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

35 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

574 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

0

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

750 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Hauptschalter:

sonstige

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

3

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Notschalter:

ja

Tiefe:

430 mm

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

ja

Quadro Polifemo Midi IP55 ASC con morsettiera e pulsante di emergenza prese interbloccate: 2 x 2P+T 16A 220V 2 x 3P+T 16A 380V 1 x 3P+T 32A 380V Protez. Gen.: 1 Sez. 63A 1 Int. diff. 63A 30mA AC Protez. prese: 1 Int. magn. 1P+N 16A 1 Int. magn. 3P 16A Fusibili Potenza max 30 KW