Startseite

FANTON SPA - FME74849 QUADRO MAXI-SP.63A+EMERG.KW 35 - 74849

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME74849 QUADRO MAXI-SP.63A+EMERG.KW 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 35 kVA

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450748497

Artikelnummer

FME74849

Herstellernummer

74849

Hersteller

FME

Ausführung:

Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

35 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

743 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

1

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

770 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

2

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Hauptschalter:

sonstige

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

4

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

2

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Notschalter:

ja

Tiefe:

430 mm

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

ja

Quadro Polifemo Maxi IP55 ASC con spina da parete CEE 3P+N+T 63A 380V IP67 e pulsante di emergenza prese interbloccate: 2 x 2P+T 16A 220V 2 x 3P+T 16A 380V 1 x 3P+N+T 16A 380V 2 x 3P+T 32A 380V 1 x 3P+N+T 32A 380V Protezioni generali: 1 Int. magn. 4P 63A- 1 Int. diff. 4P 63A-30mA - 1 Int. diff. 4P 25A-30mA Protez. prese: 1 Int. magn. 4P 16A 1 Int. magn. 3P 32A 1 Int. magn. 4P 32A Potenza max 35 KW