Startseite

FANTON SPA - FME74923 QUADRO MAXI-MORS.+EMERG. KW 18 - 74923

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME74923 QUADRO MAXI-MORS.+EMERG. KW 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 18 kVA

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450749234

Artikelnummer

FME74923

Herstellernummer

74923

Hersteller

FME

Ausführung:

Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

18 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

743 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

0

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

770 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

8

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Hauptschalter:

sonstige

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

3

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

2

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Notschalter:

ja

Tiefe:

430 mm

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

ja

Quadro Polifemo Maxi IP55 ASC con morsettiera e pulsante di emergenza prese interbloccate: 8 x 2P+T 16A 220V Protezioni generali: 1 Int. magn. 4P 32A - 2 Int. diff. 4P 25A-30mA Protez. prese: 2 Int. magn. 4P 16A Potenza max 18 KW