Startseite

FANTON SPA - FME74993 SUPPORTO PER QUADRO ULISSE IN FERRO ZNB - 74993

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME74993 SUPPORTO PER QUADRO ULISSE IN FERRO ZNB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standfuß

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 573 mm

  • Tiefe - 301 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450749937

Artikelnummer

FME74993

Herstellernummer

74993

Hersteller

FME

Ausführung:

Standfuß

Breite:

350 mm

Höhe:

573 mm

Tiefe:

301 mm

Supporto per quadri Ulisse e proiettore alogeno 1000W in acciaio verniciato nero.