FANTON SPA - FME80111 SPINA S17 HI-PRO NE - 80111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
EAN
8015450801116
Artikelnummer
FME80111
Herstellernummer
80111
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Zwischenstecker:
nein
Schutzkontakt:
rund


