FANTON SPA - FME82540-E SPINA S17 SMONTABILE RIBASSATA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
50 ST
EAN
8015450825402
Artikelnummer
FME82540-E
Herstellernummer
82540-E
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Zwischenstecker:
nein
Schutzkontakt:
rund


