FANTON SPA - FME84010 PRESA P17/11 DA PARETE IN CERAMICA BI - 84010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17/11
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8015450840108
Artikelnummer
FME84010
Herstellernummer
84010
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P17/11
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
3
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
ja
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Anzahl der USB-A-Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Durchschleifungen:
0
Mit WLAN-Repeater:
nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein


