Startseite

FANTON SPA - FME85031 SPINA S11 SMONTABILE RIBASSATA NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME85031 SPINA S11 SMONTABILE RIBASSATA NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450850312

Artikelnummer

FME85031

Herstellernummer

85031

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

abgewinkelt

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

Spina ribassata versione EASY italiana S11 2P+T 10A. Corpo in tecnopolimero ad alta resistenza, unito con viti imperdibili. Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti. Colore Nero In Blister.