Startseite

FANTON SPA - FME90020 EST.M. 3 3G0,75 - S11+P11 BI - 90020

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME90020 EST.M. 3 3G0,75 - S11+P11 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450900208

Artikelnummer

FME90020

Herstellernummer

90020

Hersteller

FME

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Ader-Zahl:

1

Anschluss 2:

Gerätestecker (IEC 60320)

Spiralleitung:

ja

Mit Schnurschalter:

ja

Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, CEI 20-20. Spina pressofusa con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. Presa pressofusa con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti accidentali e volontari.