Startseite

FANTON SPA - FME90021 EST.M. 3 3G0,75 - S11+P11 NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME90021 EST.M. 3 3G0,75 - S11+P11 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450900215

Artikelnummer

FME90021

Herstellernummer

90021

Hersteller

FME

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Euro-Kupplung (CEE 7/16)

Mit Schutzleiter:

ja

Spiralleitung:

ja

Mit Schnurschalter:

nein

Prolunga estensibile 3m 3G0,75 05VVH8-F spina e presa italiane 2P+T 10A S11 e P11