Startseite

FANTON SPA - FME90040 EST.M. 3 3G1 - S11+P11 BI - 90040

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME90040 EST.M. 3 3G1 - S11+P11 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450900406

Artikelnummer

FME90040

Herstellernummer

90040

Hersteller

FME

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Euro-Kupplung (CEE 7/16)

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

500...500 V

Spiralleitung:

ja

Mit Schnurschalter:

nein

• Costruite in riferimento alla norma CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibile05VVH8-F.