FANTON SPA - FME90041 EST.M. 3 3G1 - S11+P11 NE - 90041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)
Ader-Zahl - 3
Packung
25 ST
EAN
8015450900413
Artikelnummer
FME90041
Herstellernummer
90041
Hersteller
FME
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
500...500 V
Spiralleitung:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
• Costruite in riferimento alla norma CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibile05VVH8-F.


