Startseite

FANTON SPA - FME90150 EST.M. 5 4G1 SENZA SP/PR. BI - 90150

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME90150 EST.M. 5 4G1 SENZA SP/PR. BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450901502

Artikelnummer

FME90150

Herstellernummer

90150

Hersteller

FME

Länge:

5 m

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

4

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

500...500 V

Spiralleitung:

ja

Mit Schnurschalter:

nein

• Costruite in riferimento alla norma CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibile05VVH8-F.