FANTON SPA - FME90151 EST.M. 5 4G1 SENZA SP/PR. NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8015450901519
Artikelnummer
FME90151
Herstellernummer
90151
Hersteller
FME
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Spiralleitung:
ja
Cordone estensibile 5m 4G1 05VVH8-F senza spina e senza presa