FANTON SPA - FME90191 EST.M.10 3G1 SENZA SP/PR. NE - 90191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Mit Schutzleiter - ja
Packung
12 ST
EAN
8015450901915
Artikelnummer
FME90191
Herstellernummer
90191
Hersteller
FME
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Cordone estensibile 10m 3G1 05VVH8-F senza spina e senza presa


