Startseite

FANTON SPA - FME92120 LIN.M. 3 3G1 - S11+P11 BI - 92120

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME92120 LIN.M. 3 3G1 - S11+P11 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450921203

Artikelnummer

FME92120

Herstellernummer

92120

Hersteller

FME

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Euro-Kupplung (CEE 7/16)

Mit Schutzleiter:

ja

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1 spina e presa 2P+T 10A