Startseite

FANTON SPA - FME92201 LIN.M. 5 3G1 - S11+P11 NE - 92201

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME92201 LIN.M. 5 3G1 - S11+P11 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450922019

Artikelnummer

FME92201

Herstellernummer

92201

Hersteller

FME

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Euro-Kupplung (CEE 7/16)

Mit Schutzleiter:

ja

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G1 spina e presa 2P+T 10A