Startseite

FANTON SPA - FME92220 LIN.M. 5 3G1 - S31+P.DE BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME92220 LIN.M. 5 3G1 - S31+P.DE BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450922200

Artikelnummer

FME92220

Herstellernummer

92220

Hersteller

FME

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Nennstrom:

16 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Temperaturbeständigkeit:

5...70 °C

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G1 - spina 2P+T 16A standard franco/tedesco - presa 2P+T 16A standard tedesco