Startseite

FANTON SPA - FME92221 LIN.M. 5 3G1 - S31+P.DE NE - 92221

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME92221 LIN.M. 5 3G1 - S31+P.DE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450922217

Artikelnummer

FME92221

Herstellernummer

92221

Hersteller

FME

Länge:

5 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

500...500 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

• Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibileH05VV-F, doppio isolamento, omologato.